DAYTON 7CF12 -poistotuuletin 36 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FPZ

DAYTON 7CF12 Pakotuuletin 36 tuumaa volttia 208-230/440

Varastossa
Tuote: AF3FPZ Malli: 7CF12

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,158.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C310
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP15,253
CFM @ 0.125 tuumaa. SP13,798
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,111
CFM @ 0.375 tuumaa. SP9875
Tuuletin RPM694
Lasikuitu seinä suljin nro5C217
Laipan syvyys1"
Laipan leveys40 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
Sinkitty seinälevy nro4C521
Korkeus40 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU5
Maks. BHP1.20
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.9
Venturin puhdistuma Dia.36.375 "
Venturin syvyys6"
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW2
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.267
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.500 tuumaa. SPAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoTuuletin RPMLasikuitu seinä suljin nroLaipan syvyysLaipan leveysHinta
DAYTON 7AD18 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 AD18Vakiovarustepuhallin6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,491.66
DAYTON 7CC74 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,349.51
DAYTON 7CC77 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,324.76
DAYTON 7CC78 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,385.33
DAYTON 7CC80 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,442.36
DAYTON 7CC81 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,452.54
DAYTON 7CC83 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,504.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CF12 Pakotuuletin 36 tuumaa volttia 208-230/440
€2,158.33 / yksikkö