Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JDC3250F C Molded Case Katkaisijakehys C | AG8QDF

EATON JDC3250F C Valettu kotelo Katkaisijakehys C

Varastossa
Tuote: AG8QDF Malli: JDC3250F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,953.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON JDC2250F C, J-Frame Molded Case Circuit Breaker Frame, 250A | BH4EFF JDC2250F€17,007.17
Tarjouspyyntö
EATON JW3250F C J-Frame Molded Case Katkaisija, Vain runko, 250A, Jw Tyyppi | BH4HGF JW3250F€3,593.96
Tarjouspyyntö
EATON JW4250F C J-Frame Molded Case -virtakatkaisija, vain runko, 250A, Jw-tyyppi | BH4HHC JW4250F€9,488.62
Tarjouspyyntö
EATON JWC3250F C J-Frame Molded Case -virtakatkaisija, vain runko, 250A, Jwc-tyyppi | BH4HHM JWC3250F€15,655.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JDC3250F C Valettu kotelo Katkaisijakehys C
€3,953.94 / yksikkö