DAYTON 7CC37 Syöttötuuletin 36 tuumaa volttia 115/208-230 | AF3FCA

DAYTON 7CC37 syöttötuuletin 36 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FCA Malli: 7CC37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,852.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP15,253
CFM @ 0.125 tuumaa. SP13,798
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,111
CFM @ 0.375 tuumaa. SP9875
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Tuuletin RPM694
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.0 / 6.6-6.5
Korkeus40 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro6D587
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP1.20
Maks. Syvyys23.25 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.40 "
Kokonaissyvyys23.25 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.20
Venturin puhdistuma Dia.36.375 "
Jännite115 / 208-230
Seinäkaulus Varastonumero4 YD03
Säänkestävyys4 YD08
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.8865
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7AC61 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 1 1/2 hv | AF3AZK 7AC61-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 2 Hv | AF3AZM 7AC63-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 2 Hv | AF3AZP 7AC65-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 3 Hv | AF3AZT 7AC68-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 5 hv | AF3AZX 7AC72-1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 7 1/2 hv | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC37 syöttötuuletin 36 tuumaa volttia 115/208-230
€1,852.78 / yksikkö