DAYTON 7AC74 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 7 1/2 hv | AF3AZZ

DAYTON 7AC74 tulotuuletin 60 tuumaa 208-230/460 V 7 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AF3AZZ Malli: 7AC74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,508.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.75 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
Terä Dia.60 "
Terän materiaaliValettu alumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP55,335
CFM @ 0.125 tuumaa. SP51,712
CFM @ 0.250 tuumaa. SP48,133
CFM @ 0.375 tuumaa. SP41,726
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusRaskas
Tuuletin RPM555
Laipan leveys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit20.6-18.7/9.3
Korkeus66 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU9
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP8.63
Maks. Syvyys35.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP7.5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1745
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.66 "
Kokonaissyvyys35.5 "
Vaihe3
Akselin dia.1.75 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.45
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.45
Venturin puhdistuma Dia.61 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW6
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 307.0971
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7AC61 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 1 1/2 hv | AF3AZK 7AC61-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 2 Hv | AF3AZM 7AC63-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 2 Hv | AF3AZP 7AC65-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 3 Hv | AF3AZT 7AC68-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 5 hv | AF3AZX 7AC72-1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC76 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 10 Hv | AF3BAB 7AC7650,7371.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny43,055-6112"26.7-24.2/12.1€8,930.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AC74 tulotuuletin 60 tuumaa 208-230/460 V 7 1/2 Hp
€8,508.90 / yksikkö