DAYTON 7C567 puhaltimen kanava 9 sisään | AF3ENJ

DAYTON 7C567 puhallinkanava 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ENJ Malli: 7C567

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,456.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1390
CFM @ 1.75 tuumaa. SP1250
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1050
dBA @ 5 jalkaa58
Syvyys15 "
Täyden kuorman ampeerit3.0/1.5
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus10.75 "
Ulostulon leveys6.5 "
Vaihe3
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiMoottorilla
Jännite230/460
Pyörän reikä7 / 8 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.4005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 4C118 puhaltimen kanava 9 sisään | AD6WEK 4C118---Vähemmän moottoria-€638.32
DAYTON 7C408 puhaltimen kanava 9 sisään | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,557.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C567 puhallinkanava 9 tuumaa
€1,456.82 / yksikkö