DAYTON 4C118 puhaltimen kanava 9 sisään | AD6WEK

DAYTON 4C118 puhallinkanava 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEK Malli: 4C118

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Syvyys15 "
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.9"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Ulostulon korkeus10.75 "
Ulostulon leveys6.5 "
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä7 / 8 "
Pyörän halkaisija9"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 7C408 puhaltimen kanava 9 sisään | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,557.75
DAYTON 7C567 puhaltimen kanava 9 sisään | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,456.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C118 puhallinkanava 9 tuumaa
€638.32 / yksikkö