DAYTON 7C497 puhallin 15 tuumaa | AF3ELK

DAYTON 7C497 Puhallin 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ELK Malli: 7C497

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,614.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku557
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2645
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2440
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2200
dBA @ 5 jalkaa59
Syvyys27 "
Poistokorkeus (tuumaa)16.25
Purkausleveys (tuumaa)11.75
Täyden kuorman ampeerit2.0/1.0
Korkeus30 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija15 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7 21 / 32 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.3605
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPMoottorin runkoMoottori HPMoottorityyppiVaiheAkselin dia.Hinta
DAYTON 2C798 puhallin 15 tuumaa | AB9CZX 2C798----1/2 - 1 1/2--1"€2,813.83
DAYTON 7C494 puhallin 15 tuumaa | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,498.59
DAYTON 7C495 puhallin 15 tuumaa | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,632.08
DAYTON 7C496 puhallin 15 tuumaa | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,466.98
DAYTON 7C505 puhallin 15 tuumaa | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,491.99
DAYTON 7C506 puhallin 15 tuumaa | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,630.18
DAYTON 7C891 puhallin 15 tuumaa | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,885.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C497 Puhallin 15 tuumaa
€3,614.84 / yksikkö