DAYTON 2C798 puhallin 15 tuumaa | AB9CZX

DAYTON 2C798 Puhallin 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CZX Malli: 2C798

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,813.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Syvyys27 "
Poistokorkeus (tuumaa)16.25
Purkausleveys (tuumaa)11.75
Korkeus30 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.16-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP1/2 - 1 1/2
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija15 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7 21 / 32 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)80.26
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)69.09
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPMoottorin runkoMoottori HPMoottorityyppiVaiheAkselin dia.Hinta
DAYTON 7C494 puhallin 15 tuumaa | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,498.59
DAYTON 7C495 puhallin 15 tuumaa | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,632.08
DAYTON 7C496 puhallin 15 tuumaa | AF3ELJ 7C49615.0/7.4743-561Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,466.98
DAYTON 7C497 puhallin 15 tuumaa | AF3ELK 7C4972.0/1.05572440561/2Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,614.84
DAYTON 7C505 puhallin 15 tuumaa | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,491.99
DAYTON 7C506 puhallin 15 tuumaa | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,630.18
DAYTON 7C891 puhallin 15 tuumaa | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,885.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C798 Puhallin 15 tuumaa
€2,813.83 / yksikkö