DAYTON 7C492 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AF3ELE

DAYTON 7C492 Puhallin 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ELE Malli: 7C492

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,966.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku783
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2045
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1910
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1770
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1400
dBA @ 5 jalkaa51
Syvyys22 "
Poistokorkeus (tuumaa)13.25
Purkausleveys (tuumaa)9.625
Täyden kuorman ampeerit2.0/1.0
Korkeus27 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija12 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.5 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.761
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1C791 Puhallin 6 5/16 tuumaa | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AB9CZW 2C797-pallo------€2,173.59
DAYTON 2C800 puhaltimen kanava 12 1/2 tuumaa | AB9CZZ 2C800-pallo------€1,463.61
DAYTON 2C889 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 -puhaltimen pyörän halkaisija 7 3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AC8KGT 3AXE8-pallo------€1,663.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C492 Puhallin 12 1/4 tuumaa
€2,966.66 / yksikkö