DAYTON 7C262 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFT

DAYTON 7C262 Puhallin 19 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EFT Malli: 7C262

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,249.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku2460
CFM @ 10.00 tuumaa. SP3005
CFM @ 11.00 tuumaa. SP2605
CFM @ 12.00 tuumaa. SP2030
CFM @ 5.000 tuumaa. SP4420
CFM @ 6.000 tuumaa. SP4195
CFM @ 7.000 tuumaa. SP3900
CFM @ 8.000 tuumaa. SP3610
CFM @ 9.000 tuumaa. SP3315
dBA @ 5 jalkaa89
Poistokorkeus (tuumaa)11
Purkausleveys (tuumaa)9-1/16
Täyden kuorman ampeerit38.0/19.0
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus29.75 "
Asunnon pituus28.625 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys9 1 / 16 "
Hz60
Tulo Dia.11-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko254T
Moottori HP15
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1770
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 7 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija19 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 277.785
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuPuhaltimen kierroslukuCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7C253 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Avaa tippuminen213T7.5€4,843.10
DAYTON 7C257 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFP 7C25717602125-8219.2/9.6Avaa tippuminen213T7.5€4,856.87
DAYTON 7C260 puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Avaa tippuminen215T10€5,287.10
DAYTON 7C261 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Avaa tippuminen215T10€5,323.68
DAYTON 7C263 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFU 7C26317702590-9038.0/19.0Avaa tippuminen254T15€5,192.51
DAYTON 7C264 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EFV 7C26417702715-9138.0/19.0Avaa tippuminen254T15€5,234.66
DAYTON 7C329 Puhallin 19 1/8 tuumaa | AF3EHP 7C3291760199033458118.6/9.3Täysin suljettu213T7.5€4,403.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C262 Puhallin 19 1/8 tuumaa
€5,249.99 / yksikkö