Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380942-NIST -kiinnitysmittari 30a | AF6RRA 20HL18

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a

Varastossa
Tuote: AF6RRA Malli: 380942-NISTRistiviite: 20HL18

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus1.5% vaihtovirta
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAA
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti7 / 8 "
Maks. AC-vahvistimet30
Maks. AC volttia400
Maks. Johtimen koko4/0 AWG
Maks. DC-vahvistimet30
Maks. DC-voltit1000
Käyttölämpötila.4 astetta 122 astetta F (-10 astetta 50 astetta C)
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9030310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (ei)
    • Pylväskaavio (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Dioditesti (ei)
    • Käynnistys (ei)
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin (ei)
    • Erityisominaisuudet: Korkea resoluutio, 40 segmentin pylväskaavio, yhden kosketuksen automaattinen nolla DC-virralle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a
€673.85 / yksikkö