DAYTON 7AX35 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3DFD

DAYTON 7AX35 Upblast tuuletusaukko 30-1/2 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3DFD Malli: 7AX35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,316.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus40 "
Pohjan leveys40 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP14,727
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,497
CFM @ 0.250 tuumaa. SP14,266
CFM @ 0.375 tuumaa. SP14,036
CFM @ 0.500 tuumaa. SP13,788
CFM @ 0.625 tuumaa. SP13,505
CFM @ 0.750 tuumaa. SP13,223
CFM @ 0.875 tuumaa. SP12,940
CFM @ 1.000 tuumaa. SP12,614
CFM @ 1.250 tuumaa. SP11,963
CFM @ 1.500 tuumaa. SP11,191
CFM @ 1.75 tuumaa. SP10,357
CFM @ 2.000 tuumaa. SP9178
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP5.21
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP5
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.50 "
Kokonaiskorkeus40 "
Vaihe3
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM905
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.32
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.29
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija30.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.902
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----€4,113.45
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----€4,190.04
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----€4,455.70
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----€4,240.98
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----€4,480.15
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---€4,651.45
DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--€4,646.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AX35 Upblast tuuletusaukko 30-1/2 tuumaa 208-230/460v
€4,316.21 / yksikkö