LOVEJOY 68514444312 yleisnivel 7/8 x 7/8 tuumaa, 3/16 tuuman kiilaura molemmat päät | AN9DBH 44312 / D11B 7/8X7/8 U JAITOKSET 7/8X7/8

LOVEJOY 68514444312 yleisnivel 7/8 x 7/8 tuumaa, 3/16 tuuman kiilaura molemmissa päissä

Tuote: AN9DBH Malli: 68514444312Ristiviite: 44312 / D11B 7/8X7/8 U JOINT KEYWAY 7/8X7/8
€247.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.38 "
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi7 / 8 "x 7 / 8"
Kuutiometriä15.3125 Cu. Sisään
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Päätapin korkeus (mitta E)2.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore1"
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.75 "
Kokonaispituus5"
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoD11B
Staattinen katkaisumomentti10680 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus15.3125 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514444055 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, terästä | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tuumaa-paunaa.Teräs-€177.38
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445151 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€152.04
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445688 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "ja 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tuumaa-paunaa.Teräs1 / 4-20€152.04
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444398 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, terästä | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tuumaa-paunaa.Teräs-€286.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444286 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tuumaa-paunaa.Teräs10-24€130.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458227 Nivel, pituus 7 tuumaa, terästä | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tuumaa-paunaa.Teräs3 / 8-16€659.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514449452 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, terästä | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tuumaa-paunaa.Teräs-€81.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514444312 yleisnivel 7/8 x 7/8 tuumaa, 3/16 tuuman kiilaura molemmissa päissä
€247.38 / yksikkö