DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKZ

DAYTON 7A644 Upblast tuuletusaukko 30-1/2 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3AKZ Malli: 7A644

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,190.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys42 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8625
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8231
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7772
CFM @ 0.375 tuumaa. SP7245
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6636
CFM @ 0.625 tuumaa. SP5879
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.05
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.50 "
Kokonaiskorkeus40 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 35 35
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM530
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.2
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.11.2
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija30.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.4175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----€4,113.45
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----€4,455.70
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----€4,240.98
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----€4,480.15
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---€4,651.45
DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--€4,646.16
DAYTON 7A717 Upblast Vent 30-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APC 7A71710,93942 "42 "10,55410,169974387567352€4,929.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A644 Upblast tuuletusaukko 30-1/2 tuumaa 115/208-230v
€4,190.04 / yksikkö