DAYTON 7AX20 Upblast -hengityslaite 16-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3DEM

DAYTON 7AX20 Upblast tuuletin 16-1/2 tuumaa 115/208-230v

Varastossa
Tuote: AF3DEM Malli: 7AX20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,165.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3996
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3901
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3806
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3698
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3584
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3464
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3340
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3213
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3078
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2785
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2394
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.05
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.28.875 "
Kokonaiskorkeus26.375 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1390
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.19.9
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija16.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.5595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1MBE7 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDR 1MBE71406Kylläkoolla13501293123411711106€1,948.70
DAYTON 1MBE8 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AB2JDT 1MBE82065Kylläkoolla20011933186417781684€2,047.47
DAYTON 3ATT8 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AC8JNY 3ATT82271Kylläkoolla21742068194918181643€2,269.55
DAYTON 3ATT9 Upblast -hengityslaite 14-3 / 4 tuumaa 115 / 230v | AC8JNZ 3ATT92936Kylläkoolla28652789271126292539€2,563.02
DAYTON 7A593 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJG 7A5931251EiKokoonpanematon118911251056974861€1,860.01
DAYTON 7A594 Upblast -hengityslaite 11-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJH 7A5941406EiKokoonpanematon13501293123411711106€1,885.80
DAYTON 7A615 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AJT 7A6151547EiKokoonpanematon1458134012011003-€1,938.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AX20 Upblast tuuletin 16-1/2 tuumaa 115/208-230v
€2,165.81 / yksikkö