DAYTON 7AU08 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVU

DAYTON 7AU08 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CVU Malli: 7AU08

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,382.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.60 "
Terän materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.63 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP40,079
CFM @ 0.125 tuumaa. SP37,913
CFM @ 0.250 tuumaa. SP35,632
CFM @ 0.500 tuumaa. SP29,609
Mitat A64.25 "
Mitat B34-9 / 16 "
Mitat C60.625 "
Mitat D43.375 "
Mitat E9 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM493
Täyden kuorman ampeerit14.8-13.4/6.7
Korkeus66.75 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa64-1 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa60-5 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.60.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP4.79
Maks. Syvyys43.375 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus16-7 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP5
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.60.625 "
Vaihe3
Akselin dia.1-11 / 16 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.37
Jännite208-230/460
Leveys64.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 309.7845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BHPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottori HPMoottorityyppiÄänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.JänniteHinta
DAYTON 7AU09 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Täysin suljettu ilmanvaihto5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen37230/460€13,449.04
DAYTON 7AU10 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVW 7AU107.40545,93344,043Täysin suljettu7.53-vaiheinen48208-230/460€12,655.18
DAYTON 7AU11 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CVX 7AU117.40545,93344,043Täysin suljettu ilmanvaihto7.5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen48230/460€14,131.61
DAYTON 7AU12 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Täysin suljettu103-vaiheinen60208-230/460€13,511.09
DAYTON 7AV01 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3CZV 7AV019.44950,56748,850Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen10Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen60230/460€15,225.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AU08 putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€12,382.76 / yksikkö