DAYTON 7AR66 -poistotuuletin 42 tuumaa, käyttöpaketti 208-230 / 460 V | AF3CNR

DAYTON 7AR66 Pakotuuletin 42 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CNR Malli: 7AR66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,009.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C311
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP18,024
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,838
Tuuletin RPM528
Lasikuitu seinä suljin nro5C219
Laipan syvyys2"
Laipan leveys46 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C210
Korkeus46 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU6
Maks. BHP1.15
Maks. Syvyys26.375 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1.5 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.8
Venturin puhdistuma Dia.42.5 "
Venturin syvyys6"
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW3
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.777
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan syvyysAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroHinta
DAYTON 7AR55 Pakopuhaltin 24 tuumaa käyttöpaketilla 115/208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,434.88
DAYTON 7AR61 -poistotuuletin 36 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€2,844.35
DAYTON 7AR62 -poistotuuletin 36 tuumaa, käyttöpaketti 208-230 / 460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU5€2,872.70
DAYTON 7AR64 -poistotuuletin 42 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€3,757.65
DAYTON 7AR68 -poistotuuletin 48 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€4,648.26
DAYTON 7AR70 -poistopuhallin 48 tuumaa käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,468.18
DAYTON 7AR72 -poistotuuletin 54 tuumaa käyttöpaketilla 115/230 V | AF3CNY 7AR722"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU8€7,498.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR66 Pakotuuletin 42 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V
€4,009.45 / yksikkö