Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BQ240240 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MEH

EATON BQ240240 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl-pistokekatkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MEH Malli: BQ240240

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria40A
KehystyyppiBR
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BQ215215 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDG BQ21521515A-240V€93.37
EATON BQ215220 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDH BQ21522015A-240V€93.37
EATON BQ215230 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDJ BQ21523015A-240V€93.37
EATON BQ215240 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDK BQ21524015A-240V€93.37
EATON BQ215250 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDL BQ21525015A-240V€93.37
EATON BQ2202115 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On -virtakatkaisija | AG8MDM BQ220211515A-120V€93.37
EATON BQ2202120 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl pistokekatkaisija | AG8MDN BQ220212020A-120V€93.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BQ240240 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl-pistokekatkaisija
€93.37 / yksikkö