DAYTON 7AR58 30 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNH

DAYTON 7AR58 Pakotuuletin 30 tuumaa vetopaketilla 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3CNH Malli: 7AR58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,981.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9474
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7888
Tuuletin RPM687
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1.25 "
Laipan leveys34 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.8 / 3.1-3.4
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. BHP0.58
Maks. Syvyys20 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturin puhdistuma Dia.30.375 "
Venturin syvyys5.25 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.0685
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7M8D2 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 42 tuuman terä, 1 1/2 hv, 20652 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUK 7M8D2€3,930.74
DAYTON 7M8H4 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 60 tuuman terä, 15 hv, 69692 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUM 7M8H4€10,206.26
DAYTON 7M8B9 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 2 hv, 19922 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUP 7M8B9€3,214.50
DAYTON 7M8H3 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 60 tuuman terä, 10 hv, 60918 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUV 7M8H3€9,490.73
DAYTON 7M8B7 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 1 hv, 15803 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUW 7M8B7€3,240.85
DAYTON 7M8B5 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 2 hv, 19922 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUX 7M8B5€2,862.50
DAYTON 7M8B8 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 1 1/2 hv, 18117 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUY 7M8B8€3,125.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR58 Pakotuuletin 30 tuumaa vetopaketilla 115/208-230 V
€2,981.83 / yksikkö