DAYTON 7AH87 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BXD

DAYTON 7AH87 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BXD Malli: 7AH87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,203.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku925
CFM @ 4.000 tuumaa. SP9641
CFM @ 5.000 tuumaa. SP7877
dBA @ 5 jalkaa83
Poistokorkeus (tuumaa)21
Purkausleveys (tuumaa)17
Täyden kuorman ampeerit38.8-35.1/17.5
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus56.875 "
Asunnon pituus54 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys17 "
Hz60
Tulo Dia.21-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1569
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko254T
Moottori HP15
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1760
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.2-7 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 705.7125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon pituusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 4.000 tuumaa. SPKotelon leveysTulo Dia.Maks. Puhaltimen kierroslukuMoottorin koteloMoottorin runkoHinta
DAYTON 7AH43 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen254T€12,140.93
DAYTON 7AH45 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen254T€12,145.70
DAYTON 7AH47 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen256T€12,276.89
DAYTON 7AH49 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen256T€12,318.93
DAYTON 7AH51 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen284T€13,820.05
DAYTON 7AH53 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen284T€13,667.30
DAYTON 7AH55 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen286T€13,348.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AH87 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€15,203.55 / yksikkö