DAYTON 7A0M4 puhallin, 30 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3ABB

DAYTON 7A0M4 30 tuuman puhallin 1 1/2 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3ABB Malli: 7A0M4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,232.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku566
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,530
CFM @ 0.125 tuumaa. SP10,022
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9469
CFM @ 0.375 tuumaa. SP8956
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8363
CFM @ 0.625 tuumaa. SP7611
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6662
Täyden kuorman ampeerit18 / 9.3-9.0
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.20-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41-7/8
Tulon leveys (tuumaa)41-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41.875 "
Ulostulon leveys41.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.6
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.7399
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7A0M5 puhallin, 30 tuumaa, 1 1/2 hv: n käyttöpaketti | AF3ABC 7A0M54.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€8,316.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0M4 30 tuuman puhallin 1 1/2 Hp:n asemapaketilla
€8,232.77 / yksikkö