DAYTON 7A0L7 24 tuuman puhallinpuhallin, 1 hv: n käyttöpaketti | AF3AAU

DAYTON 7A0L7 24 tuuman rivipuhallin 1 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAU Malli: 7A0L7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,445.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku717
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7108
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6816
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6498
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6156
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5782
CFM @ 0.625 tuumaa. SP5386
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4884
Täyden kuorman ampeerit3.2-2.9/1.4
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34-7/8
Tulon leveys (tuumaa)34-7/8
Maks. BHP1.04
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.16-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34.875 "
Ulostulon leveys34.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.3
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.9
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.237
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7A0L2 24 tuuman puhallin 1/2 hv: n käyttöpaketilla | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,204.70
DAYTON 7A0L3 24 tuuman puhallin 1/2 hv: n taajuusmuuttajapaketilla | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Kolme vaihetta3€6,320.95
DAYTON 7A0L4 24 tuuman puhallin, jossa 3/4 hv: n käyttöpaketti | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,284.91
DAYTON 7A0L5 24 tuuman puhallin, jossa 3/4 hv: n pakettipaketti | AF3AAR 7A0L52.9-2.8/1.465164540.783/41725Kolme vaihetta3€6,144.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0L7 24 tuuman rivipuhallin 1 Hp:n asemapaketilla
€6,445.07 / yksikkö