DAYTON 7A0L5 24 tuuman puhallin, jossa 3/4 hv: n pakettipaketti | AF3AAR

DAYTON 7A0L5 rivipuhallin 24 tuumaa 3/4 hv:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAR Malli: 7A0L5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,144.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku651
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6454
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6132
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5768
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5372
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4946
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4394
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.8/1.4
Korkeus39 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)34-7/8
Tulon leveys (tuumaa)34-7/8
Maks. BHP0.78
Maks. Syvyys34 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.16-1 / 2 "
Ulostulon korkeus34.875 "
Ulostulon leveys34.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.9
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija24 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.6865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7A0L2 24 tuuman puhallin 1/2 hv: n käyttöpaketilla | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,204.70
DAYTON 7A0L3 24 tuuman puhallin 1/2 hv: n taajuusmuuttajapaketilla | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Kolme vaihetta3€6,320.95
DAYTON 7A0L4 24 tuuman puhallin, jossa 3/4 hv: n käyttöpaketti | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,284.91
DAYTON 7A0L7 24 tuuman puhallinpuhallin, 1 hv: n käyttöpaketti | AF3AAU 7A0L73.2-2.9/1.471771081.0411735Kolme vaihetta3€6,445.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0L5 rivipuhallin 24 tuumaa 3/4 hv:n asemapaketilla
€6,144.81 / yksikkö