Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 798GF0 lämpöparilanka, tyyppi T, 24 AWG johdinkoko, 100 jalkaa langan pituus, fluoripolymeeri | CR2YNW

DAYTON 798GF0 lämpöparin lanka, tyyppi T, langan koko 24 AWG, langan pituus 100 jalkaa, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CR2YNW Malli: 798GF0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 806XV2 lämpöparilanka, tyyppi K, 20 AWG johdinkoko, 100 jalkaa langan pituus, lasikuitu, valkoinen | CR2YNT 806XV21€226.96
DAYTON 806XV3 lämpöparilanka, tyyppi K, 24 AWG johdinkoko, 100 jalkaa langan pituus, lasikuitu, valkoinen | CR2YNU 806XV31€179.03
DAYTON 806XV5 lämpöparin johto, tyyppi T, 20 AWG johdinkoko, 100 jalkaa johdon pituus, säikeinen, FEP, ruskea | CR2YNV 806XV51€274.60
DAYTON 798GE9 lämpöparin johto, tyyppi T, 24 AWG johdinkoko, 100 jalkaa langan pituus, polyvinyyli, sininen/punainen | CR2YNX 798GE9100€71.61
DAYTON 806XV4 lämpöparin johto, tyyppi T, 24 AWG johdinkoko, 100 jalkaa langan pituus, säikeinen, FEP, ruskea | CR2YNY 806XV41€202.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 798GF0 lämpöparin lanka, tyyppi T, langan koko 24 AWG, langan pituus 100 jalkaa, fluoripolymeeri
€179.03 /pakkaus