Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6YHY3 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTU

DAYTON 6YHY3 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2WTU Malli: 6YHY3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€67.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
TyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8545200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sallimaan virta virtaamaan kiinteiden johtojen ja pyörivän akselin liikkuvien osien välillä
    • Sisältää 2 harjaa, 2 pidikettä ja 2 jousta
    • 120 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DAYTON 33K904 moottorisarja 12 / 24vdc - 2 kpl pakkaus | AC6EUF 33K904Vaihdettava moottoriharjasarja2€61.73
DAYTON 33K906 moottoriharjasarja, 90VDC, 9/16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AC6EUH 33K906Vaihdettava moottoriharjasarja2€59.19
DAYTON 33K907 -moottorin harjasarja 12 / 24vdc 9/16 tuuman pituus - pakkaus 2 | AC6EUJ 33K907Vaihdettava moottoriharjasarja2€60.81
DAYTON 6YHY4 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTV 6YHY4Vaihtomoottorin harjasarja2€92.62
DAYTON 6YHY6 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTX 6YHY6Vaihtomoottorin harjasarja2€67.17
DAYTON 6YHY7 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman pituus 3/16 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTY 6YHY7Vaihtomoottorin harjasarja2€68.42
DAYTON 6YHY8 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman pituus 3/16 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTZ 6YHY8Vaihtomoottorin harjasarja2€85.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YHY3 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus
€67.17 /pakkaus