Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6YHY6 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTX

DAYTON 6YHY6 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2WTX Malli: 6YHY6
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
€67.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
TyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8545200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään tasavirtalaitteissa virran johtamiseksi kiinteiden johtojen ja liikkuvien osien välillä
    • Sisältää 2 harjaa ja 2 jousta
    • Yhteensopiva Dayton 1LPK5, 1LPK6, 1LPK8, 1LPL1, 1LPX8, 1LPX9, 1LPY1 Thru 1LPY4, 1LRA8, 1LRA9, 1LRB2 Thru 1LRB4, 1Z851, 1Z854, 1Z856, 2H561, 2H563, 2H565, 2H588, 2H590, 2H592, 3H77, 3H86 Thru 4Z128, 4Z130, 4Z140, 4Z141 Thru 4Z381 ja 4Z383 DC-vaihdemoottorit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DAYTON 33K904 moottorisarja 12 / 24vdc - 2 kpl pakkaus | AC6EUF 33K904Vaihdettava moottoriharjasarja2€61.73
DAYTON 33K906 moottoriharjasarja, 90VDC, 9/16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AC6EUH 33K906Vaihdettava moottoriharjasarja2€59.19
DAYTON 33K907 -moottorin harjasarja 12 / 24vdc 9/16 tuuman pituus - pakkaus 2 | AC6EUJ 33K907Vaihdettava moottoriharjasarja2€60.81
DAYTON 6YHY3 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTU 6YHY3Vaihtomoottorin harjasarja2€67.17
DAYTON 6YHY4 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman 1/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTV 6YHY4Vaihtomoottorin harjasarja2€92.62
DAYTON 6YHY7 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman pituus 3/16 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTY 6YHY7Vaihtomoottorin harjasarja2€68.42
DAYTON 6YHY8 -moottorin harjasarja 1/4 tuuman pituus 3/16 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTZ 6YHY8Vaihtomoottorin harjasarja2€85.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YHY6 moottoriharjasarja, 1/4 tuuman pituus, 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus
€67.17 /pakkaus