DAYTON 6XJ53 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1-1/2 Hp 3450 Rpm 56h | AF2RRY

DAYTON 6XJ53 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1-1/2 Hp 3450 rpm 56h

Varastossa
Tuote: AF2RRY Malli: 6XJ53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56H
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit14.2 / 7.7-7.1
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.875 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 1K080 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€677.53
DAYTON 1K081 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€742.76
DAYTON 5UKF4 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€556.78
DAYTON 5UKG4 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 2 Hv 3450 rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€822.54
DAYTON 5UKG8 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3 Hv 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,159.80
DAYTON 6K176 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 1725 215 / min 9t | AEXNUMXJFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,456.59
DAYTON 6K179 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 3450 213 / min 9t | AEXNUMXJFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,658.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XJ53 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1-1/2 Hp 3450 rpm 56h
€694.92 / yksikkö