DAYTON 5UKF4 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 48 | AE6PYE

DAYTON 5UKF4 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 3450 rpm 48

Varastossa
Tuote: AE6PYE Malli: 5UKF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit9.4 / 5.0-4.7
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus72.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 1K080 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€558.09
DAYTON 1K081 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.15€608.33
DAYTON 5UKG4 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 2 Hv 3450 rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€673.68
DAYTON 5UKG8 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3 Hv 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,036.11
DAYTON 6K176 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 1725 215 / min 9t | AEXNUMXJFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,440.86
DAYTON 6K179 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 3450 213 / min 9t | AEXNUMXJFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,395.81
DAYTON 6K831 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€374.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UKF4 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 3450 rpm 48
€497.88 / yksikkö