DAYTON 1K081 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 1745 Rpm 56c | AA9ZKA

DAYTON 1K081 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1745 rpm 56c

Varastossa
Tuote: AA9ZKA Malli: 1K081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit10.0 / 5.4-5.1
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1745
Nimellinen tehokkuus71.3%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.5 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 1K080 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€677.53
DAYTON 5UKF4 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€556.78
DAYTON 5UKG4 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 2 Hv 3450 rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€822.54
DAYTON 5UKG8 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3 Hv 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,159.80
DAYTON 6K176 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 1725 215 / min 9t | AEXNUMXJFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,456.59
DAYTON 6K179 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 7-1 / 2 Hv 3450 213 / min 9t | AEXNUMXJFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€2,658.99
DAYTON 6K831 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hv 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€419.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1K081 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1745 rpm 56c
€742.76 / yksikkö