Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WRH7 Oven luukku 6-1/8 K 12-1/4 W Teräs | AF2NRR

DAYTON 6WRH7 Ovisäleikkö 6-1/8 K 12-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NRR Malli: 6WRH7
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
€74.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus4-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys10-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.171 Neliö-Ft.
Korkeus6.125 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä7
TyyppiImu tai poisto
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
DAYTON 6WRK5 Ovisuoja 6-1 / 8 H 12-1 / 4w Alumiini | AF2NTL 6WRK5Kirkas eloksoituSuulakepuristettu alumiini€97.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRH7 Ovisäleikkö 6-1/8 K 12-1/4 W Teräs
€74.16 / yksikkö