Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WRK5 Ovisuoja 6-1 / 8 H 12-1 / 4w Alumiini | AF2NTL

DAYTON 6WRK5 Ovisäleikkö 6-1/8 H 12-1/4w Alumiini

Varastossa
Tuote: AF2NTL Malli: 6WRK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus4-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys10-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue0.171 Neliö-Ft.
Korkeus6.125 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä7
TyyppiImu tai poisto
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
DAYTON 6WRH7 Oven luukku 6-1/8 K 12-1/4 W Teräs | AF2NRR 6WRH7Harmaa maaliTeräs€74.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRK5 Ovisäleikkö 6-1/8 H 12-1/4w Alumiini
€97.41 / yksikkö