DAYTON Ovisuojat, 6-1/8 tuumaa korkea


Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Vapaa alue: 0.171 Neliö-Ft. , Korkeus: 6.125 " , Terien lukumäärä: 7 , Tyyppi: Imu tai poisto , Leveys: 12.25 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta (ei alv)
A
6WRK5
Kirkas eloksoituSuulakepuristettu alumiini€97.41
B
6WRH7
Harmaa maaliTeräs€74.16

Ovisuojat, 6-1/8 tuumaa korkea

Dayton -oven säleiköt ovat kompakteja yksiköitä, jotka on asennettu mukavasti oviin, jotta ne voivat mukauttaa aukot ilmanotto-, poisto- ja ilmanvaihtoa varten. Näiden säleikköjen terät on sijoitettu erityisesti noin 45 asteen kulmaan yksityisyyden säilyttämiseksi. Nämä säleiköt on valmistettu kevyestä ja korroosionkestävästä materiaalista, ja niissä on kiinnikkeet helpon asennuksen vuoksi. Valitse useista näistä säleikön seinäaukoista, saatavana teräs- ja suulakepuristetuissa alumiinirakenteissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?