Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHU4 Punainen. San. Tee 3 tuuman x 2 tuuman napa | AB3ZYT

APPROVED VENDOR 1WHU4 punainen. San. Tee 3 tuumaa x 2 tuumaa napa

Varastossa
Tuote: AB3ZYT Malli: 1WHU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistetty saniteettitie
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko3 "x 3" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHU5 Punainen. San. Tee 3 tuuman x 1-1 / 2 tuuman napa | AB3ZYU 1WHU53 "x 3" x 1-1 / 2 "€12.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU4 punainen. San. Tee 3 tuumaa x 2 tuumaa napa
€15.37 / yksikkö