DAYTON 6RJX7 -kanavauuni 30 astetta F 8642 Cfm Ng | AF2DJD

DAYTON 6RJX7 sisäkanavauuni 30 astetta F 8642 Cfm Ng

Varastossa
Tuote: AF2DJD Malli: 6RJX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,184.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta8642 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo350,000
BtuH-lähtö280,000
Polttimen ilmanottoaukon koko6
CFM @ 65 (F) nousee4000 cfm
CFM @ 80 (F) nousee3200 cfm
Syvyys37 "
Savuhormi Dia.6"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä3 / 4 "
KaasutyyppiNG
Korkeus37.75 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys40-1 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP0.90 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaali409 Ruostumaton teräs
Palvelun käyttöpaikkaPuoli
Jännite120
Leveys42.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.05
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV6 -kanavauuni 37 tuumaa D 8642 CFM Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "€4,964.68
DAYTON 6RJW3 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasua 8642 CFM | AF2DHN 6RJW337 "37.75 "€6,230.14
DAYTON 6RJX0 Sisäkanavauuni 8642 CFM 37 tuumaa D | AF2DHW 6RJX037 "37.75 "€4,928.12
DAYTON 6RJY4 -kanavauuni 8642 CFM maakaasu 30 astetta F | AF2DJL 6RJY440 "36 "€7,409.84
DAYTON 6RJZ1 Sisäkanava -uuni Maakaasu 8642 Cfm 30 astetta F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "€8,538.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJX7 sisäkanavauuni 30 astetta F 8642 Cfm Ng
€6,184.13 / yksikkö