DAYTON 6PXF5 magneettimoottorikäynnistin Iec 120vac 3p | AF2BQV

DAYTON 6PXF5 magneettimoottorin käynnistin Iec 120vac 3p

Varastossa
Tuote: AF2BQV Malli: 6PXF5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC1 ja 5
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit120 VAC
Syvyys5.85 "
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Korkeus11.06 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V1
HP @ 3 -vaihe - 230 V1
HP @ 3 -vaihe - 240 V1
HP @ 3 -vaihe - 460 V3
HP @ 3 -vaihe - 480 V3
HP @ 3 -vaihe - 575 V3
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus1 - 5 A
Käynnistin tyyppiIEC-tyyli
Leveys5.64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8835
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
DAYTON 45C049 magneettimoottori Iec 120vac 3p | AD6FDU 45C04938 ja 125.5 "55101010€1,479.33
DAYTON 45C061 magneettimoottorikäynnistin Iec 120vac 3p | AD6FEG 45C061514 ja 185.5 "10320515€1,629.47
DAYTON 45C066 magneettimoottori Iec 120vac 3p | AD6FEM 45C0661/22 ja 45.5 "51/21011.5€595.98
DAYTON 6PXF2 magneettimoottorin käynnistin Iec 120vac 3p | AF2BQR 6PXF211 ja 55.85 "11333€1,574.63
DAYTON 6PXF3 magneettimoottorin käynnistin Iec 120vac 3p | AF2BQT 6PXF354 ja 205.85 "55101015€1,723.33
DAYTON 6PXF4 magneettimoottorikäynnistin Iec 120vac 3p | AF2BQU 6PXF4109 ja 456.43 "1515303040€2,337.10
DAYTON 6PXF6 magneettimoottorikäynnistin Iec 120vac 3p | AF2BQW 6PXF654 ja 206.43 "55101015€1,657.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6PXF5 magneettimoottorin käynnistin Iec 120vac 3p
€1,531.88 / yksikkö