PEMKO CHS95-HT-RH -hammaspyöräsarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AG3QEB 33RZ59

PEMKO CHS95-HT-RH vaihdettu pianon sarana 2-1/4 tuuman leveys

Tuote: AG3QEB Malli: CHS95-HT-RHRistiviite: 33RZ59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€657.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
TarvikkeetMukana
ReikäväliVaihtelee
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti10
SairaalavinkkiKyllä
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.125 "
Pituus95 "
MateriaaliAlumiini
AsennusPuoli pintaa
Tapin materiaalisuunnattu
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata108 Tutkinnot
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusAsennusLiikerataLeveysHinta
PEMKO CFS83-HT-RH hammaspyöräsarana 2-7 / 8 tuumaa | AG3QDP 33RZ48 CFS83-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu83 "Koko pinta180 Tutkinnot1.25 "€574.14
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83CP-HT-RH hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AG3QDQ 33RZ49 CFS83CP-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu83 "Koko pinnan keskiöpivot180 Tutkinnot1 7 / 32 "€574.14
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95-HT-RH Piano Sarana 95 x 1-1/4 In, Alumiini | AG3QDV 33RZ53 CFS95-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu95 "Koko pinta180 Tutkinnot1.25 "€660.23
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95CP-HT-RH hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AG3QDW 33RZ54 CFS95CP-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu95 "Koko pinnan keskiöpivot180 Tutkinnot1 7 / 32 "€648.76
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83CP-HT-RH hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AG3QED 33RZ61 DFS83CP-HT-RHRuskeaTumma pronssi eloksoitu83 "Koko pinnan keskiöpivot180 Tutkinnot1 7 / 32 "€633.96
Tarjouspyyntö
PEMKO DHS83-HT-RH -hammaspyöräsarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AG3QEH 33RZ66 DHS83-HT-RHRuskeaTumma pronssi eloksoitu83 "Puoli pintaa108 Tutkinnot1.88 "€633.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CHS95-HT-RH vaihdettu pianon sarana 2-1/4 tuuman leveys
€657.94 / yksikkö