DAYTON 6PXE7 Yhdistelmäkäynnistin Iec 8-12a Nema 4x Stainless Steel Cct | AF2BQL

DAYTON 6PXE7 Combination Starter Iec 8-12a Nema 4x Stainless Steel Cct

Varastossa
Tuote: AF2BQL Malli: 6PXE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,921.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC8 ja 12
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaKyllä
Ohjausmuuntajan jännite208, 240, 480 VAC ensisijainen, 120 VAC toissijainen
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V7.5
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi4X
ToiminnotKäynnistä / Lopeta
operaattoriNappi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus8 ja 12
MerkkivaloKyllä
OikosulkusuojausMoottoripiirin suoja
Matkaluokka10
TyyppiIEC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlikuormitusreleen vahvistimen asetusVahvistimet ACOhjausmuuntajaHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VNEMA-kotelotyyppiHinta
DAYTON 6NXE9 -yhdistelmän käynnistin Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 ja 6.34 ja 6.3Ei1.51.5334X€1,743.41
DAYTON 6NXF0 -yhdistelmäkäynnistin Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 ja 116.3 ja 11Ei337.57.54X€1,743.41
DAYTON 6NXF1 -yhdistelmän käynnistin Iec 8-12a Nema 4x Ss AE9YTQ 6NXF18 ja 128 ja 12Ei337.57.54X€1,743.39
DAYTON 6NXF2 -yhdistelmän käynnistin Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 ja 1610 ja 16Ei5510104X€1,743.39
DAYTON 6NXF3 -yhdistelmän käynnistin Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 ja 2016 ja 20Ei-5-104X€1,743.38
DAYTON 6NXF4 -yhdistelmän käynnistin Iec 20-25a Nema 4x Ss AE9YTU 6NXF420 ja 2520 ja 25Ei7.57.515154X€1,743.38
DAYTON 6NXF5 Yhdistelmäkäynnistin Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 ja 3224 ja 32Ei101020204X€1,743.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6PXE7 Combination Starter Iec 8-12a Nema 4x Stainless Steel Cct
€1,921.26 / yksikkö