DAYTON 6MK83 vaihtovirtamoottori 85 r / min Tefc 230 / 460v | AE9UNF

DAYTON 6MK83 AC vaihdemoottori 85 rpm Tefc 230/460v

Varastossa
Tuote: AE9UNF Malli: 6MK83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritNeula, ylisuuri lähtöakselissa
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit1.60/0.80
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto20:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/3
Pituus vähemmän akselia12.25 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti218 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM85
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 6MK82 vaihtovirtamoottori 58 r / min Tefc 230 / 460v | AE9UNE 6 MK8230:1320 tuumaa - lb5851 ja 75€1,221.81
DAYTON 6MK84 Vaihdemoottori 173 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNG 6 MK8410:1109 tuumaa - lb173151 ja 200€1,180.17
DAYTON 6MK85 Vaihdemoottori 345 230 / min Tefc 460 / 9v | AEXNUMXUNH 6 MK855:155 tuumaa - lb345251 ja 500€615.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6MK83 AC vaihdemoottori 85 rpm Tefc 230/460v
€1,156.52 / yksikkö