DAYTON 6KWN8 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AE9MRX

DAYTON 6KWN8 pakoilmatuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AE9MRX Malli: 6KWN8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,722.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen poistoilmapuhallin
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6-1/4
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5943
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5745
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5507
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5260
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5007
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4650
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4246
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3592
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3295
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.24
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet5.1-4.6/2.3
Moottori HP1.5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)5/8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen suora käyttö alaspäin
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YC48 poistoilmaventtiili 16 tuumaa | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 -poistoventtiili 16 tuumaa | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 -poistoventtiili 18 tuumaa | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 poistoilmaventtiili 18 tuumaa | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWN8 pakoilmatuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€2,722.77 / yksikkö