DAYTON 4YC53 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LME

DAYTON 4YC53 pakokaasuaukko 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LME Malli: 4YC53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,704.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen poistoilmapuhallin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6 1 / 4
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5943
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5745
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5507
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5260
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5007
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4650
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4246
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3592
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3295
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.24
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet13.2 / 7.3-6.6
Moottori HP1.5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42 "
Kokonaiskorkeus17 1 / 2 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1750
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)5/8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.9
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen suora käyttö alaspäin
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)113.03
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käyttö watit (813)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YC48 poistoilmaventtiili 16 tuumaa | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 -poistoventtiili 16 tuumaa | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 -poistoventtiili 18 tuumaa | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 poistoilmaventtiili 18 tuumaa | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC54 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94
DAYTON 4YC55 Poistoaukko 24 In | AE2LMG 4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,100.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC53 pakokaasuaukko 20 tuumaa
€2,704.28 / yksikkö