DAYTON 16D527 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHX

DAYTON 16D527 Alaspuhallusventtiilin suora käyttö 8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MHX Malli: 16D527

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus17 "
Pohjan leveys17 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP138/170/203
CFM @ 0.125 tuumaa. SP73/125/166
CFM @ 0.250 tuumaa. SP- / - / 120
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.01/0.01/0.02
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet0.68/0.77/1
Moottori HP1/60
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä3
Kokonaisdia.19.375 "
Kokonaiskorkeus12.125 "
Vaihe1
RPM1050/1300/1550
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.1.7/2.7/3.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.[poista] / [poista] / 3.7
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija8.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 16D529 Suoravetoinen tuuletus 8-1 / 4 tuumaa | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€599.14
DAYTON 16D531 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Alasuihkutettu suora käyttö 8-1 / 4 tuumaa | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Alasuihkutettu suora käyttö 10-1 / 2 tuumaa | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Alasuihkutettu suora käyttö 11 tuumaa | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€984.97
DAYTON 16D536 Alasuihkutettu suora käyttö 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89
DAYTON 16D537 Downblast Tent Direct Drive 13-3/4 In | AA7MJH 16D537215919 "19 "20892018193517461474€1,424.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D527 Alaspuhallusventtiilin suora käyttö 8-1/4 tuumaa
€581.41 / yksikkö