Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6H020 Suodatin Kannettava suodatin - Pakkaus 3 | AE9AQN

DAYTON 6H020 suodatin Kannettava suodatin - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9AQN Malli: 6H020

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiPääsuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 1UG89 Suodatinpatruuna Suodatin Hepa 4 kpl AB3MVM 1 UG89Kasettisuodatin4€289.54
DAYTON HVLGR110HG -suodatin | AH2ERG 26CZ46 HVLGR110HG-1€91.72
DAYTON HV120016G -suodatin | AH2ERH 26CZ47 HV120016G-3€111.12
DAYTON HV120014G -suodatin | AH2ERL 26CZ52 HV120014G-3€88.78
DAYTON HV120030G -suodatin | AH2ERM 26CZ54 HV120030G-4€281.14
DAYTON HV120031G suodatin | AH2ERN 26CZ55 HV120031G-4€278.46
DAYTON HV120032G -suodatin | AH2ERP 26CZ56 HV120032G-3€283.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6H020 suodatin Kannettava suodatin - 3 kpl pakkaus
€1.71 /pakkaus