Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNP6 Kontaktori Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YRQ

DAYTON 6GNP6 Kontaktori Dp 25a 2p 208-240vac

Varastossa
Tuote: AE8YRQ Malli: 6GNP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit208 / 240 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.19 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen25
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät35
Korkeus2.32 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNP6 Kontaktori Dp 25a 2p 208-240vac
€62.71 / yksikkö