Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EDZ4 -jännitetermostaatin nuppi AE8MXM: lle | AE8MXR

DAYTON 6EDZ4 Line Voltage Termostaatin nuppi AE8MXM:lle

Varastossa
Tuote: AE8MXR Malli: 6EDZ4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin nuppi
VäriMusta
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytön lämpötila Alue (F) (100-550)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 6EDZ2 -jännitetermostaatin nuppi AE8MXK: lle | AE8MXP 6EDZ2€6.29
DAYTON 6EDZ3 -jännitetermostaatin nuppi AE8MXL: lle AE8MXQ 6EDZ3€0.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EDZ4 Line Voltage Termostaatin nuppi AE8MXM:lle
€0.16 / yksikkö