DAYTON 6E816 ilmaverhopuhallin 5250 Fpm | AE8MFB

DAYTON 6E816 Ilmaverhon puhallin 5250 Fpm

Varastossa
Tuote: AE8MFB Malli: 6E816

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverhopuhaltimen kokoonpano
Ilman nopeus5250 fpm
ilmamäärä5070 cfm
Syvyys11 "
Korkeus10.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz50/60
Maks. Vahvistimet3.2
Maks. Oven leveys5 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1725
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
Jännite208-230/460
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus 36 tuuman kanssa. Kaappi (3095 cfm)
    • Ilman toimitus 38 tuuman kanssa. Kaappi (3250 cfm)
    • Ilman toimitus 42 tuuman kanssa. Kaappi (3600 cfm)
    • Ilman toimitus 48 tuuman kanssa. Kaappi (4100 cfm)
    • Ilman toimitus 60 tuuman kanssa. Kaappi (5130 cfm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräKorkeusMaks. VahvistimetMaks. KierroslukuMoottori HPMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 6E815 ilmaverhopuhallin 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Kolme vaihetta3€1,530.28
DAYTON 6E817 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Kolme vaihetta3€812.18
DAYTON 6E819 ilmaverhopuhallin 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Pysyvä jaettu kondensaattori1€1,084.53
DAYTON 6E820 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Pysyvä jaettu kondensaattori1€864.08
DAYTON 6E821 ilmaverhopuhallin, 4650 FPM, 1 vaihe, 115 V, 1/4 hv, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Pysyvä jaettu kondensaattori1€836.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6E816 Ilmaverhon puhallin 5250 Fpm
€1,329.73 / yksikkö