DAYTON 6E821 ilmaverhopuhallin, 4650 FPM, 1 vaihe, 115 V, 1/4 hv, 60 Hz | AE8MFF

DAYTON 6E821 ilmaverhopuhallin, 4650 FPM, 1-vaihe, 115 V, 1/4 hv, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AE8MFF Malli: 6E821

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€836.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverhopuhaltimen kokoonpano
Ilman nopeus2500 fpm
ilmamäärä1050 cfm
Syvyys11 "
Korkeus9.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz50/60
Maks. Vahvistimet3.4
Maks. Oven leveys4 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1100
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/4
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Vaihe1
Jännite115
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi Daytonin ilmaverhokaappien kanssa jatkuvan ilmavirtauksen luomiseksi varastojen, kauppakeskusten, lentokenttien ja sairaaloiden avoimien oviaukkojen läpi
    • Täysin suljettu pysyvä jaettu kondensaattorimoottori tarjoaa suuren hyötysuhteen
    • Ominaisuudet: sinkitty teräsrunko, joka kestää kulutusta ja suojaa pölyltä ja ankarilta teollisilta ympäristöiltä
    • Ilmanjakelu 36 tuuman kaapilla (2025 cfm)
    • Ilmanjakelu 38 tuuman kaapilla (2140 cfm)
    • Ilmanjakelu 42 tuuman kaapilla (2360 cfm)
    • Ilmanjakelu 48 tuuman kaapilla (2700 cfm)
    • Ilmanjakelu 60 tuuman kaapilla (3375 cfm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräKorkeusMaks. VahvistimetMaks. KierroslukuMoottori HPMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 6E815 ilmaverhopuhallin 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Kolme vaihetta3€1,530.28
DAYTON 6E816 ilmaverhopuhallin 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Kolme vaihetta3€1,329.73
DAYTON 6E817 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Kolme vaihetta3€812.18
DAYTON 6E819 ilmaverhopuhallin 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Pysyvä jaettu kondensaattori1€1,084.53
DAYTON 6E820 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Pysyvä jaettu kondensaattori1€864.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6E821 ilmaverhopuhallin, 4650 FPM, 1-vaihe, 115 V, 1/4 hv, 60 Hz
€836.96 / yksikkö