DAYTON 6E819 ilmaverhopuhallin 4850 Fpm | AE8MFD

DAYTON 6E819 Ilmaverhon puhallin 4850 Fpm

Varastossa
Tuote: AE8MFD Malli: 6E819

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,084.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverhopuhaltimen kokoonpano
Ilman nopeus4585 fpm
ilmamäärä7605 cfm
Syvyys11 "
Korkeus10.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz50/60
Maks. Vahvistimet7.8
Maks. Oven leveys8 ft.
Maks. Asennuskorkeus12 ft.
Maks. Kierrosluku1480
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP3/4
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Vaihe1
Jännite115
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus 36 tuuman kanssa. Kaappi (3930 cfm)
    • Ilman toimitus 38 tuuman kanssa. Kaappi (4150 cfm)
    • Ilman toimitus 42 tuuman kanssa. Kaappi (4885 cfm)
    • Ilman toimitus 48 tuuman kanssa. Kaappi (5240 cfm)
    • Ilman toimitus 60 tuuman kanssa. Kaappi (6550 cfm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräKorkeusMaks. VahvistimetMaks. KierroslukuMoottori HPMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 6E815 ilmaverhopuhallin 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Kolme vaihetta3€1,530.28
DAYTON 6E816 ilmaverhopuhallin 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Kolme vaihetta3€1,329.73
DAYTON 6E817 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Kolme vaihetta3€812.18
DAYTON 6E820 ilmaverhopuhallin 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Pysyvä jaettu kondensaattori1€864.08
DAYTON 6E821 ilmaverhopuhallin, 4650 FPM, 1 vaihe, 115 V, 1/4 hv, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Pysyvä jaettu kondensaattori1€836.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6E819 Ilmaverhon puhallin 4850 Fpm
€1,084.53 / yksikkö