Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6C057 -virtavirta-anturi | AE7YWE

DAYTON 6C057 AC-virta-anturi

Varastossa
Tuote: AE7YWE Malli: 6C057

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovirta-anturi
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
YdintyyppiVankka
SähköliitäntäRiviliitin
Tulojännite230 VAC
Asennuspinta
TunnistinToroidinen, 0.36 "reiän läpi
Anturialue2.00 - 20.00 A
TilailmaisimenLED
Matkan viive (sek.)0.5 ja 50
Laukaisupiste (ampeeria)2 ja 20
TyyppiVirran tunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (300)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
DAYTON 6C054 -virtavirta-anturi | AE7YWC 6C05424 VAC€102.64
DAYTON 6C055 -vaihtovirta-anturi | AE7YWD 6C055120 VAC€127.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6C057 AC-virta-anturi
€106.38 / yksikkö