Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6C052 rele vuorotellen | AE7YWA

DAYTON 6C052 Rele Vaihtoehtoinen

Varastossa
Tuote: AE7YWA Malli: 6C052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Ampeeria10
Base TypeOctal
Käämin voltit120 VAC
YhteydenottolomakeRistikytketty DPDT
Maks. Tulojännitteet132
Yhteystietojen lukumäärä2
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
TilailmaisimenLED ilmaisee ensimmäisen kuormituksen, joka saa virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
DAYTON 6C051 rele vuorotellen | AE7YVZ 6C05124 VAC€91.61
DAYTON 6C053 Rele vuorotellen | AE7YWB 6C053240 VAC€91.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6C052 Rele Vaihtoehtoinen
€91.61 / yksikkö