DAYTON 61HV78 Pölynimuri, 4 Gal. Säiliö, 63 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMQ

DAYTON 61HV78 pölynimuri, 4 gal. Säiliö, 63 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk.

Varastossa
Tuote: CH6KMQ Malli: 61HV78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuri
Ilmavirta63 cfm
Ampeeria8A
Keskimääräinen harjan käyttöikä300 tuntia.
Suodattimen tehokkuus80 % 0.4 mikronissa
Suodattimen tyyppiStandardi
Taajuus60 Hz
Korkeus18 1 / 4 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus8 ft.
Pituus13 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP4 hv
Plug TypeKaksi piikkiä
teho960W
Virtajohdon pituus18 ft.
Äänitaso76 dB
Staattinen paine53 "
säiliön tilavuus3 1/2 gal.
SäiliömateriaaliMuovi
Säiliön koko4 gal.
Jännite120V AC
Watts123W
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoIlmavirtaAmpeeriaSäiliömateriaaliSäiliön kokoWattsLeveysKorkeusHinta
DAYTON 61HV79 pölynimuri, 4 gal. Säiliö, 73 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMR 61HV7978 dB73 cfm9AMuovi4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€265.56
DAYTON 61HV87 pölynimuri, 16 gal. Säiliö, 120 Cfm, 2 1/2 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMU 61HV87-120 cfm10.5ARuostumaton teräs16 gal.260W21 13 / 20 "28 47 / 50 "€722.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 61HV78 pölynimuri, 4 gal. Säiliö, 63 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk.
€218.45 / yksikkö